Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur15.00 mm
- Diamètre extérieur40.00 po
- Taille de la visM14
- Épaisseur5.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 6340
- Revêtement de finitionPhosphate noir
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.