Spécifications
Dimensions
- Longueur de filetage longue30 mm
- Longueur totale50.00 mm
- Longueur de filetage courte9.00 mm
- Taille du filetageM6x1
Détails
- Classedin787
- Revêtement de finitionAcier traité thermiquement
- PlatPas de chaussures plates
- Grade10.9
- MatérielAcier allié
- StyleDouble filetage inégal
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.