Motion
74646704
Capacité de 5,000 lb, acier, filetage 3/4-10 , boulon à œil de levage - partiellement fileté, tige de 12 po, longueur de filetage 2-1/2 po, sans épaulement
N° D’ARTICLE MI06288713
N° MFR74646704
Prix84.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 5,000 lb, acier, filetage 3/4-10 , boulon à œil de levage - partiellement fileté, tige de 12 po, longueur de filetage 2-1/2 po, sans épaulement
N° D’ARTICLE MI06288713
N° MFR74646704

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    3 po
  • Longueur de la tige
    12 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Grade
    C-1030/C-1035
  • Matériel
    Acier
  • Épaule
    Pas d’épaule
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
P12467GB 3/4-10 X 12 LG ŒIL NU TIGE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.