Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil7/8 po
- Diamètre extérieur de l’œil1-7/16 po
- Longueur de la tige1-1/8 po
- Longueur du filetage1-1/8 po
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- Grade1030
- MatérielAcier
- Types de produitsFixe
- ÉpaulePas d’épaule
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.