Motion
74646803
Capacité de 6,300 lb, acier, filetage M20x2.50 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige 40mm , longueur de filetage 39mm , épaulement
N° D’ARTICLE MI06288744
N° MFR74646803
Prix53.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 6,300 lb, acier, filetage M20x2.50 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige 40mm , longueur de filetage 39mm , épaulement
N° D’ARTICLE MI06288744
N° MFR74646803

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    41.000 mm
  • Diamètre extérieur de l’œil
    81.000 mm
  • Longueur de la tige
    40.00 mm
  • Longueur du filetage
    39.00 mm
  • Taille du filetage
    M20x2.50

Détails

  • Grade
    1030
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Épaule
  • Système de mesure
    Métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
BOULONS À ŒIL MÉTRIQUES P14020MGB M20 X 2.5
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.