Motion
74647108
5/8-11, acier, tête de trou d’œil, extrémité de tige fini oxyde noir, diam. tige 5/8 po, trou 6-5/8 po centre à extrémité, grade C-1030, longueur de filetage 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06288821
N° MFR74647108
Prix40.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11, acier, tête de trou d’œil, extrémité de tige fini oxyde noir, diam. tige 5/8 po, trou 6-5/8 po centre à extrémité, grade C-1030, longueur de filetage 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06288821
N° MFR74647108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la tête
    1-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Trou pour les yeux
  • Trou du centre à l’extrémité
    6-5/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1030

Aperçu

Description du fabricant
P181056-5/8GB 5/8X6 5/8 BOULONS À ŒIL DE TROU
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.