Motion
74645193
1/4, fini galvanisé à chaud, boulon à œil forgé en acier forgé - Longueur de filetage de 1-5/8 po, DI de 1/2 po, longueur de tige de 2 po
N° D’ARTICLE MI06288824
N° MFR74645193
Prix20.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4, fini galvanisé à chaud, boulon à œil forgé en acier forgé - Longueur de filetage de 1-5/8 po, DI de 1/2 po, longueur de tige de 2 po
N° D’ARTICLE MI06288824
N° MFR74645193

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1/2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Longueur de la tige
    2 po
  • Longueur du filetage
    1-5/8 po
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Type de fixation
    Vis à bois
  • Revêtement de finition
    Galvanisé à chaud
  • Matériel
    Acier forgé
  • Types de produits
    Forgé

Aperçu

Description du fabricant
P41390GB 1/4 ŒILLET DE VIS FORGÉE À TIGE
  • L’acier forgé offre une résistance supplémentaire aux chocs et à l’usure.