Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la tête1-7/16 po
- Épaisseur de la tête13/16 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Type de têteVide (sans trou)
- Trou du centre à l’extrémité6 po
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1030
- Type de filVide (sans filetage)
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.