Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil7/8 po
- Diamètre extérieur de l’œil1-7/16 po
- Longueur de la tige1-1/8 po
- Longueur du filetage1-1/8 po
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- Grade304
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsFixe
- ÉpaulePas d’épaule
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.