Spécifications
Dimensions
- Pour la taille du tuyaudans
- Longueur5 po
- Longueur du filetage3 po
- Taille du filetage3/8-16
- Largeur6 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Comprend(2) Écrous, (2) Rondelles
- MatérielAcier
- Qualité du matérielC-1010
- Type de montagePas de plaque de montage
- FormeCarré
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires