Motion
64498355
5/16-18, 2 po OAL, acier allié, tampon pivotant; tampon en delrine, fini oxyde noir, tampon diam. 1/4 po, longueur de filetage 1-51/64 po, 7.5° angle pivotant, clé hexagonale 5/32 po
N° D’ARTICLE MI06289580
N° MFR64498355
Prix14.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, 2 po OAL, acier allié, tampon pivotant; tampon en delrine, fini oxyde noir, tampon diam. 1/4 po, longueur de filetage 1-51/64 po, 7.5° angle pivotant, clé hexagonale 5/32 po
N° D’ARTICLE MI06289580
N° MFR64498355

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/32 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre du tampon
    0.2500 po
  • Angle pivotant
    7.50
  • Longueur du filetage
    1-51/64 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Fixation standard
    ISO 9001
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Matériau du tampon
    Delrin
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
NSC335-G DEL 5/16-18X1-51/64 PD
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.
  • Delrin est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique. Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction.