Motion
65219974
4-48, diam. à billes de 0.062 po, longueur de corps de 3/16 po, portée de bille maximale de 0.02 po, piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de 0.13 lb, force finale de 0.5 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06289745
N° MFR65219974
Prix6.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-48, diam. à billes de 0.062 po, longueur de corps de 3/16 po, portée de bille maximale de 0.02 po, piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de 0.13 lb, force finale de 0.5 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06289745
N° MFR65219974

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.0620 po
  • Longueur du corps
    0.1875 po
  • Taille du filetage
    4-48

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    0.50 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Force de fin initiale
    0.13 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0200 po

Aperçu

Description du fabricant
10001B-G 4-48 .5LB AVEC LCK EL GIBRALTAR
  • Les billes en acier sont solides et durables, mais moins résistantes à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.