Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la tête1-13/16 po
- Épaisseur de la tête7/8 po
- Diamètre du trou7/8 po
- Diamètre de la tige7/8 po
- Longueur du filetage4-13/16 po
- Taille du filetage7/8-9 po
Détails
- Fixation standardASTM A193-B7
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteTrou pour les yeux
- Trou du centre à l’extrémité6 po
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel4140
- Norme de filetageUNC
- Type de filExterne (homme)
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.