Motion
75297002
3-1/4 po de largeur x 1-3/8 po de hauteur, acier forgé, bride de serrage en U; goujon de 1-1/16 po, course de 11 po, OAL de 12 po, longueur d’encoche de 11 po, largeur d’encoche de 1-1/16 po
N° D’ARTICLE MI06289935
N° MFR75297002
Prix88.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3-1/4 po de largeur x 1-3/8 po de hauteur, acier forgé, bride de serrage en U; goujon de 1-1/16 po, course de 11 po, OAL de 12 po, longueur d’encoche de 11 po, largeur d’encoche de 1-1/16 po
N° D’ARTICLE MI06289935
N° MFR75297002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du doigt
    1-1/16 po
  • Hauteur
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Longueur de la fente
    11 po
  • Largeur de rainure
    1-1/16 po
  • Taille du goujon
    1-1/16 po
  • Voyage
    11 po
  • Largeur
    3-1/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier forgé
  • Qualité du matériel
    ASTM A521, classe CA
  • Style de sangle
    Pinces en U

Aperçu

Description du fabricant
SID-924-G 12 PO BRIDE U SANGLE GIBRALTAR