Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride1-3/8 po
- Hauteur de la bride3/16 po
- Hauteur13/16 po
- Taille du filetage5/8-11
- Largeur sur les talons plats1-1/16 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303
- TypeÉcrou à bride
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.