Motion
73261752
3/4 po OAL, 1/4-20, acier inoxydable, vis de serrage à extrémité à bille roulante sans tête; diam. à bille de 0.157 po
N° D’ARTICLE MI06290122
N° MFR73261752
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4 po OAL, 1/4-20, acier inoxydable, vis de serrage à extrémité à bille roulante sans tête; diam. à bille de 0.157 po
N° D’ARTICLE MI06290122
N° MFR73261752

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.1570 po
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    1/8 po
  • Longueur totale
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Style
    Balle roulante
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Sans tête

Aperçu

Description du fabricant
9531SS-G 1/4-20X3/4" BILLE EN ACIER INOXYDABLE À POINTE RONDE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon