Motion
73261638
Vis de serrage à extrémité à bille roulante sans tête, OAL 1-1/2 po, 5/8-11 po, acier; diam. à bille 0.472 po
N° D’ARTICLE MI06290137
N° MFR73261638
Prix21.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à extrémité à bille roulante sans tête, OAL 1-1/2 po, 5/8-11 po, acier; diam. à bille 0.472 po
N° D’ARTICLE MI06290137
N° MFR73261638

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.4720 po
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    0.3150 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Style
    Balle roulante
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Sans tête

Aperçu

Description du fabricant
9539-G BALLE À BALLE RONDE 5/8-11X1-1/2 PO
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.