Motion
73261836
1-1/2 po OAL, 5/8-11, acier inoxydable, vis de serrage à extrémité à bille roulante sans tête; diam. à bille de 0.472 po
N° D’ARTICLE MI06290138
N° MFR73261836
Prix36.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/2 po OAL, 5/8-11, acier inoxydable, vis de serrage à extrémité à bille roulante sans tête; diam. à bille de 0.472 po
N° D’ARTICLE MI06290138
N° MFR73261836

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.4720 po
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    0.3150 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Style
    Balle roulante
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Sans tête

Aperçu

Description du fabricant
9539SS-G 5/8-11X1-1/2" BILLE EN ACIER INOXYDABLE À POINTE RONDE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté