Motion
74698465
Vis de serrage à tête plate et à extrémité sphérique, à face plate, OAL 2-1/4 po, 5/8-11 po, acier; diam. sphérique 0.372 po
N° D’ARTICLE MI06290155
N° MFR74698465
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à tête plate et à extrémité sphérique, à face plate, OAL 2-1/4 po, 5/8-11 po, acier; diam. sphérique 0.372 po
N° D’ARTICLE MI06290155
N° MFR74698465

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.3720 po
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    1/2 po
  • Longueur sous la tête
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Style
    Face plate et plate
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    En-tête

Aperçu

Description du fabricant
9818-G 5/8-11X BILLE À EMBOUT PLAT DE 1.5"
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon