Motion
84259050
Vis de serrage à épaule plate 5/16-18 , grade C-12L14 , en acier - 2-5/8 po OAL, tête Diam 2 po x hauteur de tête 1 po, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06290181
N° MFR84259050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à épaule plate 5/16-18 , grade C-12L14 , en acier - 2-5/8 po OAL, tête Diam 2 po x hauteur de tête 1 po, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06290181
N° MFR84259050
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    2 po
  • Hauteur de la tête
    1 po
  • Longueur
    2-5/8 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Type de tête
    Lobed
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-12L14
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de pourboire
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
HKS-3117A-G 2 BOUTON 5/16-18X1.75
  • Les types de têtes à encoches ont des points arrondis qui dépassent du centre de la tête
  • Les noues entre les pointes permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.