Motion
82054529
Vis de serrage à épaulement moleté en acier no 10-32 - 1.33 po OAL, hauteur de tête de 0.32 po, fini galvanisé, noire
N° D’ARTICLE MI06290192
N° MFR82054529
Prix8.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à épaulement moleté en acier no 10-32 - 1.33 po OAL, hauteur de tête de 0.32 po, fini galvanisé, noire
N° D’ARTICLE MI06290192
N° MFR82054529

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Hauteur de la tête
    0.3200 po
  • Longueur
    1.3300 po
  • Diamètre de l’épaulement
    0.4700 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Couleur de la tête
    Noir
  • Matériau de la tête
    Plastique
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
TS-302-G 10-32X.78 GIBRALTAR PLAS HD
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.