Motion
82054669
Vis de serrage à épaulement moleté en acier M6x1.00 - 46.5mm OAL, tête Diam 25mm x hauteur de tête 9.5mm , fini galvanisé, noire
N° D’ARTICLE MI06290206
N° MFR82054669
Prix10.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à épaulement moleté en acier M6x1.00 - 46.5mm OAL, tête Diam 25mm x hauteur de tête 9.5mm , fini galvanisé, noire
N° D’ARTICLE MI06290206
N° MFR82054669

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    25.00 mm
  • Hauteur de la tête
    9.50 mm
  • Longueur
    46.50 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    14.00 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.00

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Couleur de la tête
    Noir
  • Matériau de la tête
    Plastique
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
TS-630-G M6X30MM GIBRALTAR PLAS HD
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.