Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/4 po
- Rayon3/4 po
- Épaisseur3/16 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.