Motion
00316505
Filetage UNC de 5/16-18 po, sans revêtement, écrou de vérification moleté rond en acier inoxydable; hauteur totale de 3/8 po, diam. tête de 1 po, diam. de 3/4 po x hauteur de base de 3/32 po
N° D’ARTICLE MI06290254
N° MFR00316505
Prix23.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage UNC de 5/16-18 po, sans revêtement, écrou de vérification moleté rond en acier inoxydable; hauteur totale de 3/8 po, diam. tête de 1 po, diam. de 3/4 po x hauteur de base de 3/32 po
N° D’ARTICLE MI06290254
N° MFR00316505

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3/4 po
  • Hauteur de la base
    3/32 po
  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Hauteur totale
    3/8 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Moleté rond
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou de contrôle

Aperçu

Description du fabricant
KN-31SS-G GIBRALTAR SS 5/16-18X1 PO
  • Vérifiez que les écrous sont installés à la main sur le premier écrou pour empêcher les fixations de se desserrer. Ils sont utilisés dans des applications à vibration élevée.
  • Les types de têtes rondes moletées ont des têtes cylindriques épaisses avec un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main.
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
  • UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.