Motion
77414191
3/8-16, Filetage mâle externe, acier inoxydable, tête de trou d’œil, extrémité de tige sans revêtement, diam. tige 3/8 po, trou 5 po centre à extrémité, grade 304, longueur de filetage 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06290283
N° MFR77414191
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, Filetage mâle externe, acier inoxydable, tête de trou d’œil, extrémité de tige sans revêtement, diam. tige 3/8 po, trou 5 po centre à extrémité, grade 304, longueur de filetage 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06290283
N° MFR77414191
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la tête
    3/4 po
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur du filetage
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Trou pour les yeux
  • Trou du centre à l’extrémité
    5 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de fil
    Externe (homme)

Aperçu

Description du fabricant
832SF4050-G 3/8-16X 5 PO GIBRALTAR EN ACIER INOXYDABLE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.