Motion
09662883
15/32 po OAL, hauteur de tête de 1/4 po, diamètre extérieur de 3/8 po, acier à faible teneur en carbone, mise à la terre, revêtement en oxyde noir avec bouton d’appui-pression, 0.1885 po Pin Diam
N° D’ARTICLE MI06290438
N° MFR09662883
Prix7.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
15/32 po OAL, hauteur de tête de 1/4 po, diamètre extérieur de 3/8 po, acier à faible teneur en carbone, mise à la terre, revêtement en oxyde noir avec bouton d’appui-pression, 0.1885 po Pin Diam
N° D’ARTICLE MI06290438
N° MFR09662883

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3/8 po
  • Hauteur totale
    5/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.1885 po

Détails

  • Type de bouton
    Appuyez sur Fit
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Appuyez sur Type d’ajustement
    Mise à la terre

Aperçu

Description du fabricant
646400-G 3/8 X 1/4 X 5/8 MISE À LA TERRE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon