Motion
09663709
Alésoir de 0.3124 po, longueur de nez de 9/32 po, collier de 5/8 po, tige de localisation droite à puces; acier, Alésoir de queue de 0.5017 po, longueur de queue de 3/8 po, AAL de 23/32 po, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290455
N° MFR09663709
Prix20.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de 0.3124 po, longueur de nez de 9/32 po, collier de 5/8 po, tige de localisation droite à puces; acier, Alésoir de queue de 0.5017 po, longueur de queue de 3/8 po, AAL de 23/32 po, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290455
N° MFR09663709

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du collier
    5/8 po
  • Diamètre du nez
    0.3124in
  • Longueur du nez
    9/32in
  • Longueur totale
    23/32 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Forme du nez
    Puce
  • Tolérance
    +0.0000in

Aperçu

Description du fabricant
677010-G 0,3124 BULLET GIBRALTAR ROND
  • L’acier est composé d’un fer et de carboneIl offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.