Spécifications
Dimensions
- Diamètre du collier5/8 po
- Diamètre du nez0.3124in
- Longueur du nez9/32in
- Longueur totale23/32 po
Détails
- MatérielAcier
- Forme du nezPuce
- Tolérance+0.0000in
Aperçu
Description du fabricant
677011-G 0,3124 GIBRALTAR SOULAGEÉ
- L’acier est composé d’un fer et de carboneIl offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.