Motion
64254634
Alésoir de 0.3749 po, longueur de nez de 0.187 po, collier de 0.407 po, tige de localisation droite à puces; acier, Alésoir de queue de 0.3766 po, longueur de queue de 1/2 po, AAL de 1.032 po, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290469
N° MFR64254634
Prix16.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de 0.3749 po, longueur de nez de 0.187 po, collier de 0.407 po, tige de localisation droite à puces; acier, Alésoir de queue de 0.3766 po, longueur de queue de 1/2 po, AAL de 1.032 po, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290469
N° MFR64254634

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du nez
    0.3749in
  • Petit diamètre d’extrémité
    3/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Forme du nez
    Puce
  • Tolérance
    +0.0000in

Aperçu

Description du fabricant
677140-G GOUJON À BEC ROND DE 0.3749 GIBR
  • L’acier est composé d’un fer et de carboneIl offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.