Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.2500 po
- Diamètre de la tige0.1250 po
Détails
- Partie inférieure du centre de la bille à la tige9/16 po
- Balle du centre à l’épaule0.2000 po
- Concentricité de la tige à billes0.0002 po
- ÉchappementNon
- Traité à la chaleurOui
- MatérielAcier
- Type de pièce jointe de tigePress-Fit
- Tolérance de la tige-0.0000 po : +0.0003 po
- ÉpauleOui
- Tige taraudéeNon
- Style de boule d’outillageInspection
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.