Motion
64254915
12mm Ball Diam, 6mm Shank Diam, bille d’outillage d’inspection de l’acier; Tige filetée, 22mm Ball Center to Shank Bottom, 12mm Ball Center to Shoulder Bottom, avec épaulement
N° D’ARTICLE MI06290502
N° MFR64254915
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12mm Ball Diam, 6mm Shank Diam, bille d’outillage d’inspection de l’acier; Tige filetée, 22mm Ball Center to Shank Bottom, 12mm Ball Center to Shoulder Bottom, avec épaulement
N° D’ARTICLE MI06290502
N° MFR64254915

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    12.00 mm
  • Taille du filetage du trou
    6-32 po
  • Diamètre de la tige
    6.00 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    12.50 mm

Détails

  • Partie inférieure du centre de la bille à la tige
    22.00 mm
  • Balle du centre à l’épaule
    12.00 mm
  • Concentricité de la tige à billes
    0.0002 po
  • Échappement
    Non
  • Traité à la chaleur
    Oui
  • Profondeur du trou
    6.00 mm
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce jointe de tige
    Filetage
  • Épaule
    Oui
  • Tige taraudée
    Oui
  • Style de boule d’outillage
    Inspection

Aperçu

Description du fabricant
826885-G GIBRALTR 12MM TARAUDÉ À BILLE
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.