Motion
73083479
Ouverture maximale de 8 po pour service régulier, profondeur de gorge de 5 po, pince en C standard en acier forgé, capacité de 6,900 lb, ouverture minimale de 0 po, gorge profonde
N° D’ARTICLE MI06290621
N° MFR73083479
Prix159.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ouverture maximale de 8 po pour service régulier, profondeur de gorge de 5 po, pince en C standard en acier forgé, capacité de 6,900 lb, ouverture minimale de 0 po, gorge profonde
N° D’ARTICLE MI06290621
N° MFR73083479

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix159.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la vis
    3/4 po
  • Profondeur de la gorge
    5 po

Détails

  • Force de l’application
    Service régulier
  • Matériau de la pince
    Acier forgé
  • Type de pince
    Pince en C standard
  • Couleur
    Bleu
  • Capacité de charge
    6,900 lb
  • Capacité d’ouverture maximale
    8 po
  • Capacité d’ouverture minimale
    0 po
  • Fini à vis/revêtement
    Plaqué chrome
  • Style de profondeur de la gorge
    Gorge profonde

Aperçu

Description du fabricant
VIS CHRME PL CCM00398-1 8 PO - BLEU
  • Les pinces en C de service régulier maintiennent généralement des pressions de serrage allant de 1,200-9500 livres
  • Les pinces en C standard sont utilisées pour tenir et aligner plusieurs pièces.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon