Motion
85265163
Tête dam 1/4 po, tige dam 1/4 po, 1 cannelure 82° fraise solide en carbure, fini brillant, ARR 2 po, extrémité unique, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI06292090
N° MFR85265163
Prix52.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête dam 1/4 po, tige dam 1/4 po, 1 cannelure 82° fraise solide en carbure, fini brillant, ARR 2 po, extrémité unique, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI06292090
N° MFR85265163

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/4 po
  • Angle inclus
    82 °
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Angle de ligne centrale
    41 °
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Revêtement de finition fraisé
    Lumineux
  • Tête fraisée seulement
    Non
  • Matériau fraisé
    Carbure solide
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Célibataire
  • Comprend le pilote
    Non
  • Nombre de cannelures
    1
  • Code PSC
    5133
  • Matériau de la tige
    Acier
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
331-003060 1/4 82DEG ATRAX À FLUTE DE SECOURS
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, le plastique et d’autres matériaux difficiles à machiner.