Motion
85284545
Diam de 3/16 po, Diam à tige de 1/8 po, 10° Fraise conique inversée à double coupe, OAL de 1-1/2 po, LOC de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06292252
N° MFR85284545
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 3/16 po, Diam à tige de 1/8 po, 10° Fraise conique inversée à double coupe, OAL de 1-1/2 po, LOC de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06292252
N° MFR85284545
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    10
  • Longueur de la coupe
    1/4 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
SN-53DC-ATX SN53 BS 3/16X1/4"10D ATRAX
  • Les bavures à double coupe sont conçues avec des cannelures à droite et à gauche combinées pour produire des finitions lisses et fines
  • Ils produisent de petites copeaux et offrent un excellent contrôle du trépan et de la meuleuse
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, les alliages haute température et la fonte.