Motion
85284784
Diam 5/16 po, Diam à tige 1/4 po, trépan cylindrique monocoupe en carbure avec extrémité rayon, OAL 2-1/2 po, LOC 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06292258
N° MFR85284784
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 5/16 po, Diam à tige 1/4 po, trépan cylindrique monocoupe en carbure avec extrémité rayon, OAL 2-1/2 po, LOC 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06292258
N° MFR85284784
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    3/4 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
SC-2SC-ATX SC2 SC 5/16X3/4X1/4" ATRAX
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.