Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe1/4 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Matériau de la têteCarbure de tungstène
- Forme de têteBoule, cylindre, cylindre avec extrémité Radius, conique inversé, ovale, conique, arbre avec extrémité pointue, arbre avec extrémité Radius
- Spécification de l’industrieSA-51, SB-51, SC-51, SD-51, SE-51, SF-51, SG-51, SM-51, SN-51
- Nombre de pièces9
- Code PSC5345
- Style de dentCoupe double
Aperçu
- Le carbure de tungstène (TC) est utilisé à des températures élevées en raison de sa résistance élevée à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, les alliages de nickel et l’acier inoxydable.