Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Matériau de la têteCarbure de tungstène
- Forme de têteBoule, cône, cylindre, cylindre avec extrémité Radius, ovale, conique, arbre avec extrémité pointue, arbre avec extrémité Radius
- Spécification de l’industrieSA-5, SC-5, SD-5, SE-5, SF-5, SG-5, SL-4, SM-5
- Nombre de pièces8
- Code PSC5345
- Style de dentCoupe double
Aperçu
- Le carbure de tungstène (TC) est utilisé à des températures élevées en raison de sa résistance élevée à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, les alliages de nickel et l’acier inoxydable.