Motion
04010682
Diam 4 po, trou de 5/8 po, disque en fibre d’oxyde d’aluminium à grain 80 ; moyen, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06293467
N° MFR04010682
Prix0.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 4 po, trou de 5/8 po, disque en fibre d’oxyde d’aluminium à grain 80 ; moyen, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06293467
N° MFR04010682

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    13,000
  • Numéro d'article MSC
    04010682

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE ABRAS À DOS EN FIBRE 04010682 4X5/8 80G
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.