Spécifications
Dimensions
- Diamètre du disque5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du disqueMarron
- GradeGrossière
- Numéro de grain50
- Rpm max.13,000
- Numéro d'article MSC04010823
Aperçu
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.