Motion
09155714
Diam 5 po, trou de 7/8 po, disque en fibre d’alumine de zircone 80 grains; moyen, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06293517
N° MFR09155714
Prix0.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 5 po, trou de 7/8 po, disque en fibre d’alumine de zircone 80 grains; moyen, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06293517
N° MFR09155714

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    13,000
  • Numéro d'article MSC
    09155714

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN FIBRE DE ZIRCONE 09155714 5X7/8 80G
  • Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables.