Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- Type de disque à lamellesType 27
- GradeGrossière
- Numéro de grain40
- Rpm max.8,600
- SérieGP-Z
Aperçu
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.|Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisés sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables|Les disques à lamelles de type 27 sont moins agressifs et sont utilisés principalement sur des surfaces planes pour meuler un fini plus lisse.