Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.8750 po
- Filetage du trou central Taille7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportPolycoton
- Type de disque à lamellesType 27
- GradeMoyen
- Numéro de grain80
- Rpm max.13,300
- SérieSD
Aperçu
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.|Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisés sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables|Les disques à lamelles de type 27 sont moins agressifs et sont utilisés principalement sur des surfaces planes pour meuler un fini plus lisse.