Motion
86779923
4-1/2" 40 Grit 5/8-11 Center Hole Type 27 Zirconia Alumina Flap Disc;Coarse Grade, Coated, Arbor Attachment, 13,300 RPM
N° D’ARTICLE MI06293836
N° MFR86779923
Prix15.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-1/2" 40 Grit 5/8-11 Center Hole Type 27 Zirconia Alumina Flap Disc;Coarse Grade, Coated, Arbor Attachment, 13,300 RPM
N° D’ARTICLE MI06293836
N° MFR86779923

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    40
  • Rpm max.
    13,300
  • Série
    SD

Aperçu

Description du fabricant
25289 4.5X5/8-11 40G XL ZIRC TRU-MAXX
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.|Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisés sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables|Les disques à lamelles de type 27 sont moins agressifs et sont utilisés principalement sur des surfaces planes pour meuler un fini plus lisse.