Motion
06293997
Diam de 7 po x trou de 1-1/4 po x épaisseur de 3/4 po, dureté I, meule de surface à grain 46 ; oxyde d’aluminium, type 5, qualité grossière, 3,600 tr/min max., liaison vitrifiée, encastrement unilatéral
N° D’ARTICLE MI06293966
N° MFR06293997
Prix53.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 7 po x trou de 1-1/4 po x épaisseur de 3/4 po, dureté I, meule de surface à grain 46 ; oxyde d’aluminium, type 5, qualité grossière, 3,600 tr/min max., liaison vitrifiée, encastrement unilatéral
N° D’ARTICLE MI06293966
N° MFR06293997

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Profondeur encastrée
    1/4 po
  • Diamètre encastré
    2-3/4 po
  • Diamètre de la roue
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Caractéristiques et avantages
    Un côté encastré.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
  • Grade
    Grossière
  • Structure céréalière
    6
  • Numéro de grain
    46
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Porosité
    Non poreux
  • Spécification
    29A46I6V31
  • Couleur de la roue
    Rose
  • Dureté des roues
    I
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Doux

Aperçu

Description du fabricant
T5-7P31240-T 7X3/4X1-1/4 29A46I ROSE
  • Un côté encastré.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.