Motion
06294581
Diam de 10 po x trou de 3 po x épaisseur de 1 po, dureté J, meule à meuler de surface à grain 60 ; céramique, type 1, qualité moyenne, 2,483 tr/min max., liaison vitrifiée, sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06293988
N° MFR06294581
Prix184.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 10 po x trou de 3 po x épaisseur de 1 po, dureté J, meule à meuler de surface à grain 60 ; céramique, type 1, qualité moyenne, 2,483 tr/min max., liaison vitrifiée, sans encastrement
N° D’ARTICLE MI06293988
N° MFR06294581

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix184.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    3 po
  • Profondeur encastrée
    1/4 po
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Caractéristiques et avantages
    Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
  • Grade
    Moyen
  • Structure céréalière
    5
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    2483 tr/min
  • Porosité
    Non poreux
  • Spécification
    183A60J5V31
  • Couleur de la roue
    Bleu
  • Dureté des roues
    J
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
T1-10WB31421-T 10X1X3 183A60J6V TRUMAXX
  • Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.