Spécifications
Dimensions
- Longueur18 po
- TailleGrand
- Largeur9 po
Détails
- Type de fermetureOuverture élastique aux deux extrémités
- CouleurBlanc
- MatérielPolypropylène
- Type de produitManchons de protection
- Code PSC4240
- Trou pour le pouceNon
- TypeJetable
Aperçu
- Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles
- Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants