Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
- Longueur9-1/2 po
- Épaisseur5 mil
Détails
- CouleurBleu
- Approuvé par la FDAOui
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- GradeIndustriel
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- MatérielNitrile
- Style en poudreSans poudre
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceTexturé
Aperçu
- Les gants de qualité industrielle sont conçus pour une utilisation à court terme
- Ils sont utilisés dans les applications industrielles et légères d’entretien
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste à l’acide, aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole
- Les gants non poudrés ou non poudrés sont utilisés dans les hôpitaux, la transformation des aliments et les applications industrielles où la contamination est une préoccupation
- Les gants antistatiques ne protègent pas contre les décharges statiques