Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1-1/4 po
Détails
- Méthode d’activationTige de traction/drapeau-poussoir triangulaire
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z358.1-2004
- Pression de débit de la cuvette30 psi
- Débit de la cuvette0.40 gal/min
- Matériau de la cuvetteAcier inoxydable
- Style de bolBol
- Matériau du tuyauAcier galvanisé
- Code PSC4240
- Pression de débit de la douche30 psi
- Débit de la douche20.00 gal/min
- Matériau de la pomme de douchePlastique
- Emplacement de l’approvisionnementHaut ou moyen
- TypeDouche Drench/Lavage des yeux