Spécifications
Dimensions
- Longueur du poignet5.2000 po
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur totale13.5000 po
- TailleGrand
Détails
- CouleurRusset
- Matériau du poignetCuir
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionGants
- Type de mainJumelé
- Type de matériau en cuirFractionnement
- DoubléDoublé
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de vache
- Famille de matériauxCuir ou cuir synthétique
- Type de produitCuir
- Code PSC4240
- Style de pouceAile
- TypeGants de soudage
- Applications de soudageSoudage général
Aperçu
- Les gants de soudage protègent les mains contre les chocs électriques, la chaleur extrême, les étincelles, les rayons ultraviolets et infrarouges
- Ils offrent également une résistance à l’abrasion.