Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur totale15 po
- TailleGrand
Détails
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- CouleurNaturel
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionGants
- Type de mainJumelé
- DoubléDoublé
- Matériau de la doublureToile de jute
- MatérielCoton
- Famille de matériauxCoton ou mélange de coton
- Code PSC4240
- TypeGants pour laminoir à chaud
Aperçu
- Les gants de laminage à chaud sont résistants à la chaleur et aux flammes
- Ils peuvent être utilisés pour le forgeage, la manipulation du métal chaud, le moulage, le moulage et d’autres applications.